50X65.1X5.9 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24131211
Rubix:1049868
Hersteller:OMS-MR 50 X 65,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 50X65.1X5.9 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Omegat-Dichtsatz
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen