22X32X8 KI310 AU 94 925 -IV- COMPACT-Dichtsatz Reihe KI310 Industry Pack
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:326246
Rubix:706225
Hersteller:KI310 22 X 32 X 8 X 5 94 AU 925

Produktdetails : 22X32X8 KI310 AU 94 925 -IV- COMPACT-Dichtsatz Reihe KI310 Industry Pack
Die Kompaktdichtung KI 310 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit einem symmetrischem Profil, unter anderem geeignet für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Kompaktdichtung KI 310 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | ki310 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
821,13 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
977,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
