53X63X11.6 T19 AU 95 V142 Kompaktdichtung Reihe T19

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:24237695
Rubix:112520
Hersteller:24237695
53X63X11.6 T19 AU 95 V142 Kompaktdichtung Reihe T19

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser63 mm
Innendurchmesser53 mm
Höhe11,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 53X63X11.6 T19 AU 95 V142 Kompaktdichtung Reihe T19


Die dreiteilige Kompaktdichtung T 19 besteht aus zwei Winkelbuchsen (POM) und einem Dichtelement aus Polyurethan. Die Kompaktdichtung T 19 wird bei beidseitig beaufschlagten Kolben eingesetzt und ist hauptsächlich für Einbauräume nach ISO 6547 ausgelegt.
Kompaktdichtung T19 95SH

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Außendurchmesser63 mm
Innendurchmesser53 mm
Höhe11,6 mm
Werkstoff95 au v142
Zolltarifcode40169300
25,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,11 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
25,30 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
25,31 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
22,78 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
15,19 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,64 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
9,11 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,85 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
7,09 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
6,33 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
5,57 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
5,06 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen