465X500X17 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-S 500 X 465 X 17 X 17,50 PTFE GM201
Rubix:3217250
Hersteller:24130656


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 465 mm |
| Höhe | 17 mm |
Produktdetails : 465X500X17 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Symmetrisch Zweiteilig Profilring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 716 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Innendurchmesser | 465 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.033,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.229,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage