515X550X16.4 OMK-ES PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-ES
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:OMK-ES 550 X 515 X 16,40 X 17,50 PTFE GM201
Rubix:3217772
Hersteller:24372694


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 550 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 515 mm |
| Höhe | 16,4 mm |
Produktdetails : 515X550X16.4 OMK-ES PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-ES
Der zweiteilige Dichtsatz Omegat OMK-ES dient zur Abdichtung von Kolben und besteht aus einem Profilring aus PTFE und einem Profilring aus Gummi als Vorspannelement. Der Omegat OMK-ES ist für einseitig beaufschlagbare Kolben zu verwenden und ist speziell für große Durchmesser und für schwere hydraulische Anwendungen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 676 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 550 mm |
| Innendurchmesser | 515 mm |
| Höhe | 16,4 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.029,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.224,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage