154.9X170X5.9 OMK-E PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-E 170 X 154,90 X 5,90 X 7,50 PTFE B602
Rubix:3217632
Hersteller:24345129


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 154,9 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 154.9X170X5.9 OMK-E PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Innendurchmesser | 154,9 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen