14.7X22X3 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24275923
Rubix:3217499
Hersteller:24275923

Produktdetails : 14.7X22X3 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,35 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Innendurchmesser | 14,7 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
