475.5X500X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24268694
Rubix:3216831
Hersteller:24268694


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 475,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 475.5X500X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Innendurchmesser | 475,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
706,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
840,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage