315.5X340X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR

Kompaktdichtungen OMK-MR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:24213827
Rubix:3216799
Hersteller:24213827
315.5X340X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser340 mm
Innendurchmesser315,5 mm
Höhe7,7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 315.5X340X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR


Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser

Stärken

Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Außendurchmesser340 mm
Innendurchmesser315,5 mm
Höhe7,7 mm
Werkstoffptfe b602
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,63 exkl. MwSt.
/ Stück
400,59 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
336,63 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
237,98 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
211,85 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
182,83 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
161,81 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
143,34 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
133,76 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
131,14 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage