79.5X95X5.9 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24199482
Rubix:3216781
Hersteller:24199482


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 79,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Dokumente
Produktdetails : 79.5X95X5.9 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Innendurchmesser | 79,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage