24.5X32X3 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24178461
Rubix:2034272
Hersteller:24178461

Dokumente
Produktdetails : 24.5X32X3 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Innendurchmesser | 24,5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
