89X110X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24077514
Rubix:3216733
Hersteller:24077514


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 89 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 89X110X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40,8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Innendurchmesser | 89 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort