27X40X6 SK300 AU 98 928 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300
Kompaktdichtung SIMKO 300
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SK300 40,00 27,00 6,00 928
Rubix:1078339
Hersteller:416482

Produktdetails : 27X40X6 SK300 AU 98 928 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300
Kompaktdichtung Freudenberg
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,15 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
416,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
