100X125X25.4 L43 NBR 80 B281 Kompaktdichtung Reihe L43
Kompaktdichtung L43
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24267856
Rubix:754945
Hersteller:24267856


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Höhe | 25,4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 100X125X25.4 L43 NBR 80 B281 Kompaktdichtung Reihe L43
Die Kompaktdichtung L43 ist eine fünfteilige Kompaktdichtung bestehend aus einem Profilring, zwei Backenringen und zwei Winkelbuchsen. Die Kolbendichtung wird zur Abdichtung von beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt, die Winkelbuchsen führen den Kolben im Zylinderrohr.
Kompaktdichtung L43 75 NBR B281
Stärken
Keine Extrusion in den radialen Dichtspalt
Für schnelle Druckwechsel geeignet
Verdrehgesichertes Dichtelement
Für schnelle Druckwechsel geeignet
Verdrehgesichertes Dichtelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150,8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Höhe | 25,4 mm |
| Werkstoff | 80 nbr b281 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen