Referenzen
SMC:CDQ2B50-20TZ
Rubix:2187384
Hersteller:00791503

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : CDQ2B50-20TZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Stärken
-Doppeltwirkend, einfachwirkend, Kompaktzylinder
Automatisch schaltbar
Automatisch schaltbar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage