Referenzen
SMC:CDQ2B20-5DCMZ
Rubix:2178163
Hersteller:00790571

Produktdetails : CDQ2B20-5DCMZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage