MXS25-PS Service-Set

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MXS25-PS
Rubix:2317506
Hersteller:MXS25-PS
EAN:3618036336016
MXS25-PS Service-Set

Technische Zusammenfassung

Typgeführter zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MXS25-PS Service-Set


Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm erfordern, benötigen in der Regel einen Zylinder und eine Präzisionsführung. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Umschaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.

Stärken

Luftschiebetisch
Bohrungsgröße: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Hübe: 5 mm bis 150 mm, je nach Bohrungsgröße
Mit oder ohne Hubeinstellung mit oder ohne Schock
Optionen: Puffer, Endsperre, axiale Verrohrung
Verschiedene Schalter mit verschiedenen Kabellängen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Typgeführter zylinder
HerkunftslandJP
27,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen