Referenzen
SMC:CDUKW32-50D
Rubix:2203368

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | doppeltwirkende frei montierte zylinder |
Produktdetails : CDUKW32-50D Zylinder für Direktmontage
Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6 mm bis 32 mm und mit Hublängen bis zu 50 mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montage, versenkte Schaltereinbaurillen, nicht drehbare Stange, doppelte Stange, einfach und doppelt wirkend, sowie Gummipuffer als Standard.
Stärken
-Frei montierbarer Zylinder
Drehgesicherte, doppeltwirkende, doppelte Stange
Automatikschaltung möglich
Drehgesicherte, doppeltwirkende, doppelte Stange
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | doppeltwirkende frei montierte zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage