CQMB16-25 Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CQMB16-25
Rubix:2187347
Hersteller:00093855
CQMB16-25 Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CQMB16-25 Kompaktzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm mit den gleichen Befestigungsmaßen wie der CQ2 erhältlich. Die Führungsstange und die Platte ermöglichen die direkte Montage von Werkstücken. Die CQM-Baureihe bietet die vierfache seitliche Belastbarkeit der CQ2K-Baureihe und eine verdrehsichere Genauigkeit von ±0,2°.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x52x29 mm
Bruttogewicht97 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,14 exkl. MwSt.
/ Stück
83,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage