CDQ2B25-10SZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CDQ2B25-10SZ
Rubix:2178201
Hersteller:00779097
EAN:3618035828819
CDQ2B25-10SZ Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder; einfachwirkend - federrückzug
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CDQ2B25-10SZ Kompaktzylinder


Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe komplett überarbeitet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 %, je nach Modell, bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Festkörper-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz vor möglichen versehentlichen Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorteile sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
C(D)Q2, Kompaktzylinder, einfachwirkend, einseitige Kolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x48x40 mm
Bruttogewicht150 g
Typkompaktzylinder; einfachwirkend - federrückzug
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,25 exkl. MwSt.
/ Stück
44,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage