EMGQM63-125 Kompaktzylinder mit Führung

Kompakt-Führungszylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EMGQM63-125
Rubix:2213310
Hersteller:00377564
EMGQM63-125 Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EMGQM63-125 Kompaktzylinder mit Führung


Die Lösung für einen Linearantrieb, der hohen Belastungen ausgesetzt ist. Ideal für Materialtransportanwendungen. Zwei Grundmodelle umfassen eine selbstschmierende Gleitbuchse und eine kugelgelagerte Ausführung. Das Modell mit 100-mm-Gleitbuchse kann eine Last von 3.000 lbs. stoppen, die sich mit 55ft/min bewegt, oder eine zentrierte Last von 1.000 lbs. mit einem Sicherheitsfaktor von 40 % sanft anheben. Das Gesamtpaket ist sehr kompakt, und die vorbereiteten Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Anbringung von Vorrichtungen. Montage an der Seite oder am Boden. Der MGQ bietet Bohrungsgrößen von 12 bis 100 mm und ist schalterfähig.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5550 g
Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub125 mm
HerkunftslandCN
621,37 exkl. MwSt.
/ Stück
739,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage