EMGQL20-20 Kompaktzylinder mit Führung

Kompakt-Führungszylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:EMGQL20-20
Rubix:2207848
Hersteller:00079525
EAN:3618031891572
EMGQL20-20 Kompaktzylinder mit Führung
Technische Zusammenfassung
Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EMGQL20-20 Kompaktzylinder mit Führung


Die Lösung für einen Linearantrieb, der hohen Belastungen ausgesetzt ist. Ideal für Materialtransportanwendungen. Zwei Grundmodelle umfassen eine selbstschmierende Gleitbuchse und eine kugelgelagerte Ausführung. Das Modell mit 100-mm-Gleitbuchse kann eine Last von 3.000 lbs. stoppen, die sich mit 55ft/min bewegt, oder eine zentrierte Last von 1.000 lbs. mit einem Sicherheitsfaktor von 40 % sanft anheben. Das Gesamtpaket ist sehr kompakt, und die vorbereiteten Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Anbringung von Vorrichtungen. Montage an der Seite oder am Boden. Der MGQ bietet Bohrungsgrößen von 12 bis 100 mm und ist schalterfähig.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht540 g
Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,70 exkl. MwSt.
/ Stück
367,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage