PCA-1567720 Elektrischer Verbinder

Kommunikationskabel

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:PCA-1567720
Rubix:3075347
Hersteller:PCA-1567720
EAN:3618036273175
PCA-1567720 Elektrischer Verbinder

Produktdetails : PCA-1567720 Elektrischer Verbinder


Sie verfügt über eine Produktpalette, die für alle Kommunikationsstandards geeignet ist. Die Feldbus (SI)-Einheit kann an die SPS (Steuerung) und Kommunikationseinheiten anderer Hersteller mit Kabeln mit Steckern und feldverdrahtbaren Steckern (mit Abschirmung) angeschlossen werden, die für die Standards geeignet sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht358 g
HerkunftslandJP
92,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen