8250-160 JC Kraft-Kombinationszange 160 mm, 2-Komponentengriff
Kombinationszange POWER - 8250 JC
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8250-160 JC
Rubix:1245208
Hersteller:1429566
EAN:4010886812327



Produktdetails : 8250-160 JC Kraft-Kombinationszange 160 mm, 2-Komponentengriff
Gedore bietet mit der Serie 8250 JC eine Reihe von Universalzangen mit nach vorne versetztem Gelenk an, wodurch der erforderliche Kraftaufwand um 35 % reduziert wird. Zweikomponenten-Griffe und geriffelte Backen sorgen für sicheren Halt und eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Die Serie 8250 basiert auf einem nach vorne versetzten Gelenk, das den Hebelarm mechanisch verlängert. Dadurch wird der zum Greifen erforderliche Kraftaufwand gegenüber einer herkömmlichen Geometrie um 35 % reduziert. Die geriffelte Greiffläche gewährleistet einen sicheren Halt auf runden oder glatten Werkstücken. Eine grob verzahnte Aussparung im unteren Bereich der Backen erleichtert das Greifen von Schrauben, Rohren und Profilen mit unterschiedlichen Querschnitten. Die Schneiden sind induktiv gehärtet und erreichen eine Härte von 62 bis 64 HRC, wodurch eine dauerhaft hohe Schneidleistung gewährleistet wird. Die Zweikomponenten-Griffe verfügen über einen rutschhemmenden Schutz und ermöglichen ergonomisches Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.
Spezifikationen:
• Material: Spezial-Schmiedestahl
• Behandlung: Ölgehärtet und angelassen
• Ausführung JC: Verchromt mit Zweikomponenten-Griffen
• Verfügbare Artikelnummern: 8250-160 JC / 8250-180 JC / 8250-200 JC
• Gesamtlänge: 160 mm / 180 mm / 200 mm
• Backenlänge: 35 mm / 38 mm / 39,5 mm
• Kopfbreite (Gelenk): 22,8 mm / 25,6 mm / 27,0 mm
• Kopfbreite (Spitze): 5,8 mm / 6,5 mm / 6,5 mm
• Kopfstärke: 10,4 mm / 11,0 mm / 12,4 mm
• Gewicht: 0,225 kg / 0,282 kg / 0,360 kg
• Rockwell-Härte der Schneiden: 62–64 HRC
Normen:
• DIN ISO 5746: Legt die Hauptabmessungen von Universalzangen und Lineman-Zangen fest
Eigenschaften:
Die Serie 8250 basiert auf einem nach vorne versetzten Gelenk, das den Hebelarm mechanisch verlängert. Dadurch wird der zum Greifen erforderliche Kraftaufwand gegenüber einer herkömmlichen Geometrie um 35 % reduziert. Die geriffelte Greiffläche gewährleistet einen sicheren Halt auf runden oder glatten Werkstücken. Eine grob verzahnte Aussparung im unteren Bereich der Backen erleichtert das Greifen von Schrauben, Rohren und Profilen mit unterschiedlichen Querschnitten. Die Schneiden sind induktiv gehärtet und erreichen eine Härte von 62 bis 64 HRC, wodurch eine dauerhaft hohe Schneidleistung gewährleistet wird. Die Zweikomponenten-Griffe verfügen über einen rutschhemmenden Schutz und ermöglichen ergonomisches Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.
Spezifikationen:
• Material: Spezial-Schmiedestahl
• Behandlung: Ölgehärtet und angelassen
• Ausführung JC: Verchromt mit Zweikomponenten-Griffen
• Verfügbare Artikelnummern: 8250-160 JC / 8250-180 JC / 8250-200 JC
• Gesamtlänge: 160 mm / 180 mm / 200 mm
• Backenlänge: 35 mm / 38 mm / 39,5 mm
• Kopfbreite (Gelenk): 22,8 mm / 25,6 mm / 27,0 mm
• Kopfbreite (Spitze): 5,8 mm / 6,5 mm / 6,5 mm
• Kopfstärke: 10,4 mm / 11,0 mm / 12,4 mm
• Gewicht: 0,225 kg / 0,282 kg / 0,360 kg
• Rockwell-Härte der Schneiden: 62–64 HRC
Normen:
• DIN ISO 5746: Legt die Hauptabmessungen von Universalzangen und Lineman-Zangen fest
Stärken
• 35 % geringerer Kraftaufwand beim Greifen durch das mechanisch nach vorne versetzte Gelenk, wodurch Ermüdungserscheinungen bei wiederholtem Einsatz reduziert werden
• Sicherer Halt an Rohren, Schrauben und Werkstücken mit unregelmäßigem Querschnitt dank der Kombination aus Riffelung und grober Verzahnung
• Dauerhaft hohe Schneidleistung durch induktiv gehärtete Schneiden mit einer Härte von 62 bis 64 HRC
• Drei verfügbare Längen (160, 180 und 200 mm) ermöglichen die optimale Anpassung an den verfügbaren Arbeitsraum und den erforderlichen Kraftaufwand
• Rutschfeste Zweikomponenten-Griffe sorgen für sicheren Halt, auch bei Kontakt mit Öl oder Fett
• Sicherer Halt an Rohren, Schrauben und Werkstücken mit unregelmäßigem Querschnitt dank der Kombination aus Riffelung und grober Verzahnung
• Dauerhaft hohe Schneidleistung durch induktiv gehärtete Schneiden mit einer Härte von 62 bis 64 HRC
• Drei verfügbare Längen (160, 180 und 200 mm) ermöglichen die optimale Anpassung an den verfügbaren Arbeitsraum und den erforderlichen Kraftaufwand
• Rutschfeste Zweikomponenten-Griffe sorgen für sicheren Halt, auch bei Kontakt mit Öl oder Fett
Anwendungen
Die Universalzangen der Serie 8250 JC eignen sich für Anwendungen, bei denen eine präzise Greifleistung und eine hohe Langlebigkeit des Werkzeugs entscheidend sind. In der industriellen Instandhaltung kommen sie an mechanischen, hydraulischen oder pneumatischen Anlagen zum Einsatz, insbesondere zum Greifen und Halten von Rohren, Verschraubungen oder Befestigungselementen mit kleinem Durchmesser. In der Elektrotechnik, im Bauwesen und insbesondere im Sanitärbereich ermöglicht die angepasste Backengeometrie das Arbeiten an unterschiedlichsten Bauteilen auch in beengten Platzverhältnissen. Werkstätten für allgemeine Mechanik, technische Gebäudedienste sowie Instandhaltungsteams in der Produktion profitieren von einem zuverlässigen Werkzeug für den täglichen Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 225 g |
|---|---|
| Gewicht | 225 g |
| Länge | 160 mm |
| Länge der Backen | 35 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
145,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage