12X18.1X3.8 NIPSL 300 AU 85 20991 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 300
Kombielemente
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49067732
Rubix:34714
Hersteller:49067732


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,1 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
Produktdetails : 12X18.1X3.8 NIPSL 300 AU 85 20991 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 300
Kombielement NIPSL 200 80 NBR 4005
Kombielement NIPSL 300 85 AU 20991
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,1 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
| Werkstoff | 85 au 20991 |
| Ausführung | nipsl 300 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen