Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:12001916
Rubix:3209253
Hersteller:COMBI 110,0X150,0X 16,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Höhe | 16 mm |
Produktdetails : 110X150X16 COMBI NBR 72 902 -IV- COMBI Industry Pack
Der Simmerring Combi Seal besteht aus mindestens zwei montierten Elementen, die bevorzugt in Land- und Baumaschinen eingesetzt werden. Zusätzlich kann das PU-Element in diesem System geringe axiale Bewegungen wirkungsvoll abdichten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 147,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Werkstoff | nbr 902 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.023,89 € exkl. MwSt.
/ 55 Stück
2.408,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort