9312100002 Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK50 6x80,5mm

Hydro-Dehnspannfutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

WTE Präzisionstechnik:30336743
Rubix:1087443
Hersteller:30336743
9312100002 Hyd.Dehnspf.D69871ADB 6x 80,5mm SK50 WTE

Technische Zusammenfassung

Typdehnspannfutter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9312100002 Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK50 6x80,5mm


Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK50 6x80,5mm WTE
Hydrodehnspannfutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, mit Innenkühlung, SK 50 Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit von 1600 bis 1800 N/mm², einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Bohrung für Datenträger/Chip (Balluf). Kegelwinkeltoleranz: AT3 Maximale Drehzahl: 40000 min-1 Optimale Einsatztemperatur: 20-50 °C Kühlmitteldruck maximal: 80 bar Verstellweg: 10 mm Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel.

Technische Informationen


Attribute
Typdehnspannfutter
Zolltarifcode84661038
542,93 exkl. MwSt.
/ Stück
646,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std