26X36.7X4.2 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31
Kolbenstangendichtung (S POR E 31)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67028094
Rubix:3207293
Hersteller:S 26 x 36,7 x 4,2 POR E 31 PTFE


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36,7 mm |
| Höhe | 4,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : 26X36.7X4.2 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31
Asymmetrisch Einfach wirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 26 mm |
| Außendurchmesser | 36,7 mm |
| Höhe | 4,2 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | ptfe-dichtung mit o-ring vorspannelement (por 31), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen