20X28X7 N05 NBR 80 Nutring N05
Kolbenstangendichtung (S N E 05)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67190553
Rubix:2232805
Hersteller:67190553

Dokumente
Produktdetails : 20X28X7 N05 NBR 80 Nutring N05
Der Nutring SN05 gewährleistet durch seine kompakte Bauweise eine gute Funktion im Niederdruckbereich. Er weist ein symmetrisches Profil auf, das den Einsatz als Kolben- und Kolbenstangendichtung ermöglicht. Die Kompaktdichtung ist eine einfachwirkende Dichtung, die nur einen kleinen Einbauraum benötigt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Höhe | 6,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 05), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen