84.9X100X6.3 KPOR31 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR31
Kolbendichtung (K POR E 31)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67076938
Rubix:1416506
Hersteller:67076938

Dokumente
Produktdetails : 84.9X100X6.3 KPOR31 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR31
Asymmetrisch Einfach wirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Innendurchmesser
Kolbendichtung
Stärken
Toleranz höherer Oberflächenrauhigkeiten im Nutgrund Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Rückförderung des Fulidfilms (angepasste Dichtkantengeometrie) Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Optimaler Kraftfluss zur Dichtkante über Profilring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Innendurchmesser | 84,9 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
