22X32X15.5 KK03 NBR 80 Kolbendichtung KK03
Kolbendichtung (K K Z 03)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67190547
Rubix:2103231
Hersteller:K 32 x 22 x 15,5 x 2,6 K Z 03 STFA NBR 80

Dokumente
Produktdetails : 22X32X15.5 KK03 NBR 80 Kolbendichtung KK03
Symmetrisch Doppeltwirkend Fünfteilig Stützringe Winkelbuchsen Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Höhe | 2,6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
