15X22X8 N25 TPU 95 Nutring N25
Kolbendichtung Hydraulik N25
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67084088
Rubix:3204054
Hersteller:67084088

Dokumente
Produktdetails : 15X22X8 N25 TPU 95 Nutring N25
Symmetrisch Einfach wirkend Scharfe, gestochene Dichtkante
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 25), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
