18X30X8 AU N100 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe AU N100 Industry Pack
Kolbendichtung Hydraulik AU N100
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:11813
Rubix:3216046
Hersteller:11813

Produktdetails : 18X30X8 AU N100 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe AU N100 Industry Pack
Der Nutring aus der Reihe AU N100 von Freudenberg zeichnet sich durch ein symmetrisches Profil für Stangen oder Kolben und eine zurückversetzte Dichtkante aus.
Nutring AU N100 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | au n100 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.291,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.536,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
