8110400765 Koffer Schaumstoffeinlage 4-tlg.f.metaBOX 145 L

Koffer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:626899000
Rubix:2913774
Hersteller:626899000
01784070, 8110400765 Koffer Schaumstoffeinlage 4-tlg.f.metaBOX 145 L

Technische Zusammenfassung

Typschaumstoffeinlage für metabox 145 l

Produktdetails : 8110400765 Koffer Schaumstoffeinlage 4-tlg.f.metaBOX 145 L


Schaumstoffeinlage für metaBOX

Produkteigenschaften:

  • 4-teilges Set bestehend aus: Noppenschaum selbstklebend für den Deckel (25 mm), 1x Schaumstoff ohne Perforation und 2x Schaumstoff mit Perforation (16 x 16 x 25 mm)

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typschaumstoffeinlage für metabox 145 l
    34,30 exkl. MwSt.
    / Stück
    40,82 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage