• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Behälter
    6. Aufbewahrungsbehälter Zubehör
    7. 3410004890 Auslaufbogen mit PTFE Dichtung u. Ü-Mutter

    3410004890 Auslaufbogen mit PTFE Dichtung u. Ü-Mutter

    Aufbewahrungsbehälter Zubehör Jessberger

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Jessberger:6510
    Rubix:2988507
    Hersteller:6510
    brand logo

    Produktdetails : 3410004890 Auslaufbogen mit PTFE Dichtung u. Ü-Mutter


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    44,18 € exkl. MwSt.
    / Stück
    52,57 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410003195 Lackierung für SAFE-MASTER SM 43110047810 Kleinteilekästen Set 24-teilig rot Blendenhöhe 50 mm B450xT63210021820 Schiebeschnappverschluss f.Eurobox,rot8110400765 Koffer Schaumstoffeinlage 4-tlg.f.metaBOX 145 L3410003190 Lackierung für SAFE-MASTER SM 23110047845 Metalleinteilung Set 25-teilig verzinkt Blendenhöhe 75 mm B43110047830 Kleinteilekästen Set 15-teilig rot Blendenhöhe 75 mm B450xT63110047820 Kleinteilekästen Set 24-teilig rot Blendenhöhe 100 mm B450xT3210023645 Stahlfussgestell für Behälter 550 l3210024690 Kufe für Eurobehälter basicline plus3210023635 Stahlfussgestell für Behälter 300 l3110047825 Kleinteilekästen Set 15-teilig rot Blendenhöhe 50 mm B450xT63210025770 Schiebegriff zu Kippbehälter3110047835 Kleinteilekästen Set 15-teilig rot Blendenhöhe 100 mm B450xT3210023655 Stahlfussgestell für Behälter 1100 l
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap