KMP6-26P-16-5 Anschlussleitung
KMP6 Verbindungsleitung für Ventilinseln
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:KMP6-26P-16-5
Rubix:435854
Hersteller:527547
EAN:4052568162726

Produktdetails : KMP6-26P-16-5 Anschlussleitung
Anschlussleitung KMP6-26P-16-5 für Ventilinsel CPV-SC, mit Sub-D Stecker 26 polig, 5m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,5 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C
Anschlussleitung KMP6-26P-16-5 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, mit Sub-D Stecker 26 polig, 5m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,5 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 633 g |
|---|---|
| Typ | verbindungsleitung kmp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage