Nut- und Wellenmutter PTN KM7, Innengewinde: M35×1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 35 mm
KM Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
PTN:KM7
Rubix:3297655
Hersteller:857428
EAN:3660338126833




Produktdetails : KM 7 (PTN) Wellenmutter
Anziehen der Mutter. Eine KM-Mutter wird mit einer MB-Scheibe montiert.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 35 mm |
|---|---|
| Innengewinde | m35×1,5 |
| Gewindesteigung | 35 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 44 mm |
| Gewicht | 0,058 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
12,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std