9783311160 Klingen-Klappmesser-Satz in Nylonmappe
Klingen-Klappmesser-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Bessey:DBKPH-SET
Rubix:1090549
Hersteller:DBKPH-SET
EAN:4010220030752
Produktdetails : 9783311160 Klingen-Klappmesser-Satz in Nylonmappe
Klingen-Klappmesser-Satz in Nylonmappe BESSEY
Klappmesser-Satz DBKPH Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, schwarz-rot, mit Gürtelclip und Klingenmagazin im Griff. Schneller und sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug. Das auf dem Klingenrücken angebrachte Daumenkissen ermöglicht die Übertragung maximalen Anpressdrucks. Die Klinge ist feststehend und kann samt dem Haltesystem wie bei einem herkömmlichen Klappmesser eingeklappt werden. Lieferung inkl. 1 Klingen-Klappmesser, 15 Trapezklingen, 5 Hakenklingen, 2 Linoleumklingen und 2 Ausstechklingen im Nylonetui. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Klappmesser-Satz DBKPH Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, schwarz-rot, mit Gürtelclip und Klingenmagazin im Griff. Schneller und sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug. Das auf dem Klingenrücken angebrachte Daumenkissen ermöglicht die Übertragung maximalen Anpressdrucks. Die Klinge ist feststehend und kann samt dem Haltesystem wie bei einem herkömmlichen Klappmesser eingeklappt werden. Lieferung inkl. 1 Klingen-Klappmesser, 15 Trapezklingen, 5 Hakenklingen, 2 Linoleumklingen und 2 Ausstechklingen im Nylonetui. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,76 € exkl. MwSt.
/ Packung
43,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std