Entgrater-Set
Willkommen in der Kategorie Entgrater von RUBIX! Hier finden Sie eine große Auswahl an Entgrater-Sets und Werkzeugen, die Ihnen helfen, eine saubere und präzise Oberfläche auf verschiedenen Materialien zu erzielen. Unsere Kategorie Entgrater-Sets bietet viele hochwertige Optionen für Ihre Entgratungsarbeiten, darunter die vielseitige Universal-Entgratungseinheit, reversible Entgratungswerkzeuge und praktische zweiseitige Entgratungswerkzeuge.
Universal-Entgrater-Set
Das universelle Entgrater-Gerät ist unentbehrlich, um Grate und scharfe Kanten von vielen Materialien zu entfernen. Es ist mit einer HSS-Klinge und Klingenhaltern ausgestattet, die Sie leicht austauschen können. Dieses Entgrater-Set bietet effiziente Lösungen zum Entgraten für verschiedene Anwendungen und Materialien und gewährleistet reibungslose und professionelle Ergebnisse.
Umkehrbare Entgraterwerkzeuge
Für zusätzliche Vielseitigkeit bieten wir umkehrbare Entgraterwerkzeuge an. Diese Werkzeuge verfügen über Klingen mit zwei Schneiden, mit denen Sie durch Schieben oder Ziehen nach rechts oder links entgraten können. Diese Flexibilität ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Entgratungswinkel und -konturen und gewährleistet präzise und gleichmäßige Entgratergebnisse auf vielen Oberflächen.
Zweiseitige Entgraterwerkzeuge
Unsere praktischen zweiseitigen Entgraterwerkzeuge sind eine ideale zeitsparende Lösung. Diese Werkzeuge wurden für das beidseitige Entgraten von Blechen in einem Arbeitsgang entwickelt, so dass Sie mit einer einzigen Bewegung eine saubere und gratfreie Oberfläche auf beiden Seiten erzielen können, was den Zeit- und Arbeitsaufwand für den Entgratungsprozess reduziert.
RUBIX - Kategorie Entgrater-Sets
Wir wissen, wie wichtig es ist, glatte und fertige Oberflächen zu erzielen. Deshalb wählen wir unsere Entgrater-Sets und Werkzeuge so aus, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen. Ganz gleich, ob Sie mit Metall, Kunststoff oder anderen Materialien arbeiten, unsere Lösungen für das Entgraten helfen Ihnen, professionelle Ergebnisse zu erzielen. Stöbern Sie noch heute in unserer Kategorie ntgrater-Sets und wählen Sie die richtigen Werkzeuge zur Verbesserung Ihres Entgratungsprozesses. Vertrauen Sie RUBIX, wenn es um hochwertige Entgrater-Sets geht, die Präzision und Effizienz bieten.
10 Produkt (e) mit 12 Variante (n):
CUTLINE ENTG.-SET INKL. 11 KLING. 847231 Entgrater-Set Universell mit 11 erSetklingen - 847231
- giss cutline:847231
- rubix:2398980
- ean:3660338085970
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Anzahl Elemente:13
847229 Schnell-Entgratwerkzeug
- giss cutline:847229
- rubix:3265175
- ean:3660338085963
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
865090 Rückwärtsentgrater D.3 - 5 MM
- giss cutline:865090
- rubix:3267246
- ean:3660338194917
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
865094 Doppelblechentgrater
- giss cutline:865094
- rubix:3265133
- ean:3660338194948
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
325 Sortiment zum Entgraten, im Kasten
- facom:325
- rubix:2083620
- ean:3148515405006
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Anzahl Elemente:34
9783311160 Klingen-Klappmesser-Satz in Nylonmappe
- bessey:DBKPH-SET
- rubix:1090549
- hersteller:DBKPH-SET
- ean:4010220030752
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
9680050175 Sanitär-Entgratset EL-NB1400GT
- noga:EL-NB1400GT
- rubix:2950156
- hersteller:EL-NB1400GT
- ean:7290003236039
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
9680050180 Kunststoff-Entgratset EL-NB1401GT
- noga:EL-NB1401GT
- rubix:2950155
- hersteller:EL-NB1401GT
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
9680050185 Set f. Hobbyhandwerker u. Mechniker zur ALU Bearbeitung
- noga:EL-NB1402GT
- rubix:2950154
- hersteller:EL-NB1402GT
- ean:7290005391767
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
9678881005 Multitool Set 5-teilig
- noga:EL-RG1000GT
- rubix:1709153
- hersteller:EL-RG1000GT
- ean:7290003237234
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std