Referenzen
Pferd Tools:KR 115 A 150
Rubix:1282219
Hersteller:42871115
EAN:4007220294338





Produktdetails : 42871115 Klettronden Kr 115 A 150
Die KR-Reihe von Pferd Tools umfasst selbsthaftende Schleifscheiben aus Korund A für grobe bis feine Schleifarbeiten. Sie eignet sich für die Bearbeitung großer Flächen und passt sich dank ihrer Flexibilität auch Konturen optimal an.
Eigenschaften:
Die selbsthaftenden KR-Schleifscheiben sind für universelle Schleifarbeiten in Industrie und Handwerk konzipiert. Das Klettsystem ermöglicht einen schnellen Wechsel des Schleifmittels zwischen den Arbeitsschritten. Durch ihre Flexibilität passen sie sich unterschiedlichen Formen und Konturen effektiv an. Sie können zudem problemlos auf großen ebenen Flächen eingesetzt werden. Die Anwendung erfolgt mit einem passenden Trägerteller, der separat bestellt werden muss und mit gängigen Winkelschleifern mit niedriger Drehzahl oder Drehzahlregelung (M14-Aufnahme) kompatibel ist. Die Reihe eignet sich für die meisten Materialien und deckt Anwendungen von der Oberflächenbearbeitung über Entgraten, Anfasen, Egalisieren, Bearbeiten von Schweißnähten bis hin zum schrittweisen Feinschleifen ab.
Spezifikationen:
• Schleifmittel: Korund A
• Form: selbsthaftende KR-Schleifscheiben
• Verfügbare Durchmesser: 115 mm oder 125 mm
• Verfügbare Körnungen: 40, 60, 80, 120, 150 und 180
• Optimale Drehzahl für Ø 115 mm: 5.000 bis 5.300 U/min
• Optimale Drehzahl für Ø 125 mm: 4.600 bis 4.850 U/min
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 32 m/s
• Kompatible Antriebsmaschinen: Akku-Winkelschleifer, Winkelschleifer
• Bearbeitbare Materialien: Edelstahl, Stahlguss, Stähle mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm², gehärtete und behandelte Stähle mit einer Härte über 1.200 N/mm², Aluminium, Grauguss, Sphäroguss, Temperguss, faserverstärkte Duroplaste und Thermoplaste
Eigenschaften:
Die selbsthaftenden KR-Schleifscheiben sind für universelle Schleifarbeiten in Industrie und Handwerk konzipiert. Das Klettsystem ermöglicht einen schnellen Wechsel des Schleifmittels zwischen den Arbeitsschritten. Durch ihre Flexibilität passen sie sich unterschiedlichen Formen und Konturen effektiv an. Sie können zudem problemlos auf großen ebenen Flächen eingesetzt werden. Die Anwendung erfolgt mit einem passenden Trägerteller, der separat bestellt werden muss und mit gängigen Winkelschleifern mit niedriger Drehzahl oder Drehzahlregelung (M14-Aufnahme) kompatibel ist. Die Reihe eignet sich für die meisten Materialien und deckt Anwendungen von der Oberflächenbearbeitung über Entgraten, Anfasen, Egalisieren, Bearbeiten von Schweißnähten bis hin zum schrittweisen Feinschleifen ab.
Spezifikationen:
• Schleifmittel: Korund A
• Form: selbsthaftende KR-Schleifscheiben
• Verfügbare Durchmesser: 115 mm oder 125 mm
• Verfügbare Körnungen: 40, 60, 80, 120, 150 und 180
• Optimale Drehzahl für Ø 115 mm: 5.000 bis 5.300 U/min
• Optimale Drehzahl für Ø 125 mm: 4.600 bis 4.850 U/min
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 32 m/s
• Kompatible Antriebsmaschinen: Akku-Winkelschleifer, Winkelschleifer
• Bearbeitbare Materialien: Edelstahl, Stahlguss, Stähle mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm², gehärtete und behandelte Stähle mit einer Härte über 1.200 N/mm², Aluminium, Grauguss, Sphäroguss, Temperguss, faserverstärkte Duroplaste und Thermoplaste
Stärken
• Schneller Scheibenwechsel dank Klettsystem
• Gute Anpassung an Konturen durch hohe Flexibilität
• Große Auswahl an Körnungen für den Übergang vom Grob- zum Feinschliff
• Zwei verfügbare Durchmesser für gängige Werkzeugkonfigurationen
• Geeignet für zahlreiche metallische und Kunststoffmaterialien
• Kompatibel mit Winkelschleifern mit niedriger Drehzahl oder Drehzahlregelung mit M14-Aufnahme
• Gute Anpassung an Konturen durch hohe Flexibilität
• Große Auswahl an Körnungen für den Übergang vom Grob- zum Feinschliff
• Zwei verfügbare Durchmesser für gängige Werkzeugkonfigurationen
• Geeignet für zahlreiche metallische und Kunststoffmaterialien
• Kompatibel mit Winkelschleifern mit niedriger Drehzahl oder Drehzahlregelung mit M14-Aufnahme
Anwendungen
Die KR-Reihe eignet sich für Schleifarbeiten an Oberflächen, das Nachbearbeiten von Schweißnähten, Entgraten, Anfasen und Egalisieren. Diese Schleifscheiben kommen in Metallwerkstätten, in der Instandhaltung, im Behälter- und Apparatebau, im Metallbau, in der Aluminiumverarbeitung, bei der Bearbeitung von Gusswerkstoffen sowie bei bestimmten Kunststoffbearbeitungen zum Einsatz. Sie eignen sich sowohl für große Flächen als auch für konturierte Bereiche und können mit kabelgebundenen oder Akku-Winkelschleifern in Kombination mit dem passenden Trägerteller verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
41,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
