K2152.20300 Klettgurt, Polypropylen
KLETTGURT, POLYPROPYLEN SCHWARZ, KOMP:POLYAMID SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2152.20300
Rubix:3722498
Hersteller:K2152.20300
EAN:4059245899005
Dokumente
Produktdetails : K2152.20300 Klettgurt, Polypropylen
Werkstoff: Klettband Polypropylen. Öse Polyamid. Ausführung: Klettband und Öse schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2152.20200 Hinweis: Haken- und Flauschband mit angeschweißter Kunststofföse in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettgurt ist zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Er wird mit der Flauschseite nach außen durch die Öse gezogen, durch Zurückziehen fest gespannt und dann sicher angeklettet.
Werkstoff: Klettband Polypropylen. Öse Polyamid. Ausführung: Klettband und Öse schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2152.20200 Hinweis: Haken- und Flauschband mit angeschweißter Kunststofföse in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettgurt ist zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Er wird mit der Flauschseite nach außen durch die Öse gezogen, durch Zurückziehen fest gespannt und dann sicher angeklettet.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klettgurt |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

