K0612.05002 Klemmring, geteilt, Edelstahl
Klemmring geteilt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0612.05002
Rubix:1606434
EAN:4059245156399



Dokumente
Produktdetails : K0612.05002 Klemmring, geteilt, Edelstahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 07812-01001Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Klemmring geteilt Edelst D1 50
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 396,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Bauform | klemmring geteilt (zweiteilig) zur wellenklemmung, schraubverbindung (din 912) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Innendurchmesser
50 mm