Nut- und Wellenmutter AKN from MECALINE ZMA50/75-AKN, Innengewinde: M 50x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 50 mm

KLEMMMUTTERN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:ZMA50/75-AKN
Rubix:3236846
Hersteller:891396
EAN:4055953381979
ZMA 50/75 (AKN) Präzisions-Spannmutter
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)50 mm
Innengewindem 50x1,5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : ZMA 50/75 (AKN) Präzisions-Spannmutter


Klemmmuttern werden zur Montage und zuverlässiger Sicherung bei Anwendungen mit hoher Genauigkeit eingesetzt. Die radial oder axial verteilten Sicherungselemente ermöglichen die genaue Ausrichtung der Mutter zur Welle und können Ungenauigkeiten oder Abweichungen von anderen auf der Welle zu sichernden Bauteilen ausgleichen.
Präzisions-Spannmutter

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)50 mm
Innengewindem 50x1,5
Gewindesteigung1,5 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser75 mm
Schlüsselweite (SW)75 mm
Gewicht0,43 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,02 exkl. MwSt.
/ Stück
157,10 inkl. MwSt.