K0270.4121X30 Klemmhebel, GR.4, Kunststoff

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.4121X30
Rubix:330626
EAN:4059245112913
K0270.4121X30 Klemmhebel Gr.4 M12x30 Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.4121X30 Klemmhebel, GR.4, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung123 g
Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge30 mm
Höhe66 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
10,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe