K0177.124 Spannhebel, flach, GR.3, Form:15°, Stahl
Spannhebel flach mit Passbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0177.124
Rubix:328279
EAN:4059245071838



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 128 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0177.124 Spannhebel, flach, GR.3, Form:15°, Stahl
Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz. | AUSFÜHRUNG: brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann. | AUSFÜHRUNG 1: flach
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 240 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 128 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen