K0125.20801 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.2, Kunststoff
Klemmhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0125.20801
Rubix:978254
EAN:4059245103232



Dokumente
Produktdetails : K0125.20801 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.2, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert. | AUSFÜHRUNG 1: 2-Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 35 g |
|---|---|
| Länge | 28,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage