GN302-78-M8-80-SR Klemmhebel, verstellbar, flach, silber, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Griff gerade

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 302-78-M8-80-SR
Rubix:796893
Hersteller:GN 302-78-M8-80-SR
EAN:4045525835320
GN302-78-M8-80-SR Verstellbarer Klemmhebel, silber, gerade Ausführung

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes78 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN302-78-M8-80-SR Klemmhebel, verstellbar, flach, silber, Zink-Druckguss


Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302 steht der Griffkörper nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche. Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht154 g
Durchmesser des Drahtes78 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Höhe36 mm
Zolltarifcode84879090
8,62 exkl. MwSt.
/ Stück
10,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

80 mm

Höhe