K0122.5161X90 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.5161X90
Rubix:329383
EAN:4059245094196
K0122.5161X90 Klemmhebel Gr.5 M16X90

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge90 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.5161X90 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung469 g
Durchmesser des Drahtes5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge90 mm
Höhe49 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
9,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,88 € inkl. MwSt.

Durchmesser des Drahtes

5 mm

Länge

90 mm

Höhe

49 mm