K0122.4101X35 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.4101X35
Rubix:329326
EAN:4059245092376
K0122.4101X35 Klemmhebel Gr.4 M10X35

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge35 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.4101X35 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung234 g
Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge35 mm
Höhe43 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
7,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

19 mm

Länge

35 mm

Höhe

43 mm