GN212.5-21-M8-40-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Außengewinde, Edelstahl
Verstellbare Spannhebel, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 212.5-21-M8-40-E
Rubix:351335
Hersteller:GN 212.5-21-M8-40-E
EAN:4045525092938






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 21 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 40 mm |
Produktdetails : GN212.5-21-M8-40-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Außengewinde, Edelstahl
Verstellbare Edelstahl-Spannhebel GN 212.5 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei, und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 21 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 40 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
40 mm